Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 1,8 x 0,2 Toleranz 4H

Artikel-Nr.: 513362
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
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M1,8
Gewindesteigung 0,2 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513362
EAN / GTIN 4046122141845
Herstellernummer 513362
L-Nummer L40130 4186
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 1,8 x 0,2 Toleranz 4H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm