Fühlhebel, Horizontal, kleine Bauart, 0,04", 0,001", D=4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-518-10T
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-518-10T
EAN / GTIN 4946368850580
Herstellernummer 513-518-10T
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehbare Skala für die einfache Nullstellung.
  • edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

  • Hartmetallspitze ø 2 mm Nr.: 103007
  • Anzeigeabweichung über einen Bereich von einer Umdrehung: ±0.001″
  • Funktionen: Gesamter Satz
  • Hysterese: 1″
  • L1: 26.5mm
  • L2: 23 mm
  • D ⌀ : 29,2mm
  • C: 63,2mm
  • Messeinsatz: Gewinde M 1.7 x 0.35
  • Lieferumfang: In einer Box mit Schaft ø4/9,52 mm, Messeinsatz ø1,2,3 mm, Klemme und Halter
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-20-0
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilungswert: 0,001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 50g
  • Messkraft: ≤ 0,3N
  • Messbereich: 0,04″
  • R MPE (Wiederholpräzision): ±0,0004″

Passende Produkte