Fühlhebel, kleine Bauart, 0,14 mm, 0,001 mm, D=6 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-501-10H
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-501-10H
EAN / GTIN 4946368850382
Herstellernummer 513-501-10H
L-Nummer L40700 130773
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise,bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung. Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Basissatz
  • C: 48.7
  • Digital/Analog: Analog
  • H MPE (Umkehrspanne): 2 mm
  • Hartmetallspitze ∅ 2 mm Nr.: 136104
  • L1: 12.1
  • Messbereich: 0.14
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,7 x 0,35
  • Messkraft: ≤ 0,5
  • Modell mit Skalenscheibe: 0.0-70.0-0.0
  • MPE 1/2
    Umdrehung: 3
  • MPE 10 Skalenteilen: 2
  • MPE Messbereich: 3
  • R MPE
    (Wiederholpräzision): 1
  • Skalenteilung: 0.001
  • Skalenteilungswert: 0,001
  • Typ: Basissatz
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte