Fühlhebel, universale Ausführung, 0,03", 0,0005", kompletter Satz, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-302-10T
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-302-10T
EAN / GTIN 4946368761169
Herstellernummer 513-302-10T
L-Nummer L40010 16211
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 513-302GT
  • Bemerkungen: Komplettset
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,128 X 0,082 X 0,063 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,0003″
  • Messbereich: 0,03
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,4 x 0,3
  • Messkraft: 0,01-0,3
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-15-0
  • MPE über eine Umdrehung: ±0,0005″
  • R MPE (Wiederholpräzision): ±0,0003″
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte