2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät, 18-150 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-922-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-922-20
EAN / GTIN 4946368855530
Herstellernummer 511-922-20
L-Nummer L40010 13963
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Verschleißteile aus Hartmetall, (Kontaktspitzen und feststehende Messbolzen ab 18 mm aus Hartmetall). Der große Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 18 - 150
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Wiederholpräzision: 0,5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Messuhr, Kunstoffabdeckung für Messuhr

Passende Produkte