2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät, 100-160 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 511-714-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-714-20
EAN / GTIN 4946368854915
Herstellernummer 511-714-20
L-Nummer L40010 13791
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-714
  • Anzahl der, Messköpfe: 13
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,415 X 0,185 X 0,065 M
  • Messbereich: 100 - 160
  • Messtiefe: 150 mm
  • Nr. Messuhr: 2046AB
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Spanne des Kontaktpunktes: 1,6 mm
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch