Gewinde-Gutlehrring / GR M40x1,5 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Artikel-Nr.: 507464
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
  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: MF
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
Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 8
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 8g
Gewindeart MF
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 507464
EAN / GTIN 4046122531745
Herstellernummer 507464
L-Nummer L40130 4583
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M40x1,5 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1