T-Shirt UNIQUE Potsdam, Unisex, Kornblau/Schwarzblau, Größe XL

Artikel-Nr.: 50567-959-11010 XL
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
Artikelnummer 50567-959-11010 XL
EAN / GTIN 5711074223275
Herstellernummer 50567-959-11010 XL
L-Nummer L01190 2868
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nackenbesatz
  • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Premium Performance
  • Zweifarbig
  • Gekämmte Baumwolle
  • Moderne Passform
  • Kräftige Qualität
  • Vorgeschrumpft
  • Runder Halsausschnitt
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle/40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 195 g/m²
  • Single Jersey Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung