Funktionsunterhose CROSSOVER Pori, Herren, Schwarz, Größe L-XL

Artikel-Nr.: 50564-936-09 L-XL
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
Artikelnummer 50564-936-09 L-XL
EAN / GTIN 5711074198047
Herstellernummer 50564-936-09 L-XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst
  • Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen

Merkmal:

  • Geringes Gewicht
  • Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
  • Schnelltrocknend
  • Ohne Hosenschlitz
  • Für sowohl Damen als auch Herren geeignet
  • Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten
  • Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr
  • S-XL)
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170 g/m²
  • Strick Meterware.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet