Socken COMPLETE Maseru, Unisex, Schwarz/Dunkelanthrazit, Größe 36/38 ONE

Artikel-Nr.: 50411-881-0918 36/38ONE
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
Artikelnummer 50411-881-0918 36/38ONE
EAN / GTIN 5707209768766
Herstellernummer 50411-881-0918 36/38ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Das elastische Material stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz der Socke am Fuß
  • Die Form der Socken wurde speziell dem rechten und linken Fuß angepasst, um optimal zu stützen
  • Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz

Merkmal:

  • Kurzes Modell
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Das Material hält den Fuß trocken
  • Elasthan stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort
  • Die Socken sind speziell dem rechten bzw
  • dem linken Fuß angepasst, um diese optimal zu stützen
  • Geeignet für Sandalen, leichte Stiefel und Sportschuhe
  • Gewebezusammensetzung: 40% Baumwolle/32% Polyester (COOLMAX®)/26% Polyamid/2% Elasthan (LYCRA®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 62 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet