Regenjacke AQUA Lake, Unisex, Schwarz, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 50202-859-09 4XL
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
Artikelnummer 50202-859-09 4XL
EAN / GTIN 5707209777713
Herstellernummer 50202-859-09 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so dass Regen nicht eindringen kann
  • Großzügige Passform mit regulierbarem Bund
  • Abnehmbare Kapuze
  • Kragen schließt am Hals gut ab und hält die Kälte draußen

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Gute, geräumige Passform
  • Nähte sind verschweißt
  • Abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elaskikschnüren
  • Innenkragen aus Fleece
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Ventilation im Rücken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Elastikband (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss am Handgelenk
  • Reflektierende Einsätze
  • Gewebezusammensetzung: 60% Polyester/40% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 10.000 mm gemäß EN ISO 811.
  • Brustumfang: 132 cm / 52 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet