Rohrschere mit Rundmesser

Artikel-Nr.: 502 1008 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 502 1008 6
EAN / GTIN 4049002070228
Herstellernummer 502 1008 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren bis ø 26 mm
  • frei drehbares Schneidrad für reibungsarmes Drehen des Rohrs beim Schneiden
  • müheloses Eindringen des Schneidrads bei minimierter Verformung des Rohrs
  • bis zu 60 % geringerer Kraftaufwand gegenüber Rohrschneidern mit feststehendem Messer
  • auch für Verbundrohre mit erhöhter Aluminiumschichtdicke (etwa Geberit Mepla)
  • breite Kunststoff-Formauflagen ermöglichen perfekt rechtwinklige Abschnitte
  • sehr kurze Korrekturabschnitte möglich
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 385 g
  • Länge: 210 mm
  • Kapazität: 26 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte