{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2299-1 | |
| Lehrenart | Ausschusslehre | |
| Qualität | 6 | |
| Toleranzfeld | g | |
| Toleranzklasse | 6g | |
| Gewindeart | M | |
| Gewinde | M5 | |
| Gewindesteigung | 0,75 mm | |
| Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
| Artikelnummer | 500843 | |
| EAN / GTIN | 4046122209798 | |
| Herstellernummer | 500843 | |
| L-Nummer | L40130 2439 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |