Funktionsunterhemd CROSSOVER Logrono, Unisex, Schwarz, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 50027-871-09 2XL
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
Artikelnummer 50027-871-09 2XL
EAN / GTIN 5707209705709
Herstellernummer 50027-871-09 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst

Merkmal:

  • Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
  • Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Runder Halsausschnitt
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • Kontrastnähte
  • Gewebezusammensetzung: 80% Polyester (COOLMAX® PRO)/20% Wolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 190 g/m²
  • Rippenstrick. Nicht einweichen.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung