Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 50 01 160
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
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50 01 160
EAN / GTIN 4003773035275
Herstellernummer 50 01 160
L-Nummer L70010 732
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für härteste Beanspruchung
  • bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
  • hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
  • Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • Schneidenlänge mm: 20,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette