Powerduese gehaertet 15030 Tol. 1%

Artikel-Nr.: 5.765-164.0
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
Artikelnummer 5.765-164.0
EAN / GTIN 4039784395121
Herstellernummer 5.765-164.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

15°-Flachstrahldüse 15030 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar und bis zu 900 l/h (Elektro, HDS Trailer).

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 16 x 15 x 15 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Druck: 500 bar
  • Fördermenge: max. 900 l/h