Krümmer Kunststoff C-40 Clip-System.

Artikel-Nr.: 5.031-904.0
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
Artikelnummer 5.031-904.0
EAN / GTIN 4002667480184
Herstellernummer 5.031-904.0
L-Nummer L00940 1955
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffkrümmer in DN 40 für Nass-/Trockensauger mit Saugschläuchen, die über einen Clip-1.0-Anschluss verfügen und damit in der Regel mit Saugern bis zum Gerätebaujahr 2016 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 245 x 75 x 55 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Clip 1.0
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Material: Kunststoff
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 40