simmill 4V Fräserschaft, Rundschaft, DIN 1835 A oder DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Artikel-Nr.: 4V0.1611.30.IC A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 4V0.1611.30.IC A HM
EAN / GTIN 4069769000276
Herstellernummer AWKP
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Rundschaft, DIN 1835 A oder DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = AYV0
  • Schraubendreher = T20T
  • L1 = 90,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 11,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm