Konturmessgerät LC-10 LC-10-PLUS

Artikel-Nr.: 499322 LC-10-PLUS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich X 225 mm
Messbereich Z 225 mm
Messgeschwindigkeit X 0,1 mm/s - 2 mm/s
Genauigkeit 1,5+L/100 µm
Geradheit 1,5+L/100 µm
Messkraft 10 mN - 150 mN
Grundplatte Länge 950 mm
Grundplatte Breite 490 mm
Höhe 760 mm
Gewicht 150 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Konturmessgerät
Auflösung an der Tastspitze 0,03 µm
Auflösung in X und Z-Achse 0,02 µm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499322 LC-10-PLUS
EAN / GTIN 2050002078673
Hersteller/verantwortliche Person optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Das Einstiegs-System für die ganze Vielfalt der Konturmessaufgaben. Sehr gute Auflösung von 30 nm direkt an der Tastspitze. Korpus aus hochfestem Flugzeugaluminium auf massiver Granitbasis.
  • Hochpräzise Linearachse mit integriertem Antrieb
  • Berührungslose, lineare Inkrementalmesssystem für absolute Verschleißfreiheit
  • Achsführung und Kopf aus einem Werkstück integral gefertigt
  • X-Achse dauerhaft fest und absolut spielfrei mit der Z-Achse verbunden
  • Kontur und Rauheit in einer Messung (Voraussetzung: Rauheitsmodul)

Lieferumfang:

Messmaschine optacom LC-10, Industrie-PC mit TFT-Monitor, Maus und Tastatur, Windows-Betriebssystem, Software optacom contur, Kalibriernormal mit Zertifikat (zur Maschinenkalibrierung), ein Schnellwechselverschluss und eine Tastspitze 20,5 mm.
Inklusive automatischem Y-Tisch

Sonderzubehör:

  • Top/Down Modul
  • Rauheit