• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Sonde zur Magnetfeldmessung, Grad: 0

Artikel-Nr.: 496972 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grad Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 45 g
Produktart Messsonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 496972 0
EAN / GTIN 2050002080775
Herstellernummer 3873.201
Hersteller/verantwortliche Person Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Messsonden mit 0°- und 90°- Messkopf zur optimalen Anpassung an die geometrischen Verhältnisse. Die paraffinbeständige Ausführung macht die Messsonden besonders widerstandsfähig bei der Rissprüfung mit ölbasierten Prüfmitteln.