TYROLIT DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 494333
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
Artikelnummer 494333
EAN / GTIN 9009014943335
Herstellernummer 494333
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Einreihige Segmentierung für starken Materialabtrag.
  • Reduzierring 22,23-16 mm wird mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: STS-S THS09 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 28 - 6 - 5 X 16
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 18 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Abschliffleistung
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.
  • Zuverlässige Qualität.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer