BSB18C2BL-0 Akku-Schlagbohrer

Artikel-Nr.: 4935472009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935472009
EAN / GTIN 4058546324056
Herstellernummer 4935472009
L-Nummer 0702270 000600
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 18 V Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber
  • Extrem handlich: nur 183 mm Länge
  • Leistungsstarker Motor: 60 Nm (mit einem 2.0 Ah Akku) und 65 Nm (mit einem 4.0 Ah Akku)
  • 2-Gang-Getriebe: 0-500 min−1 / 0-1.950 min−1
  • 21-stufige Drehmomenteinstellung und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Rechts-/ Linkslauf
  • 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät