M12BLPP3A-202B 3St. Powerpack

Artikel-Nr.: 4933499694
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933499694
EAN / GTIN 4058546568580
Herstellernummer 4933499694
L-Nummer L01870 118925
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12BLDDRC Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 137 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 40 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe
  • 10-mm-Hochleistungsbohrfutter für schnellen Bitwechsel und beste Bitsicherung
  • Mechanische Kupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen
  • Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • M12BLIDRC Bürstenloser Akku-Schlagschrauber
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 110 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 135 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe in dieser Klasse
  • 1/4 Zoll Hex-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • Mit 4-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Schnelle Antriebsgeschwindigkeit mit bis zu 3.200 RPM und 3.600 IPM
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • M12TLED Akku-Handleuchte
  • 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
  • M12™-LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah)
  • Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
  • 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
  • Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M12BLDDRC Bürstenloser Akku-Bohrschrauber, 1 x M12BLIDRC Bürstenloser Akku-Schlagschrauber, 1 x M12TLED Akku-Handleuchte, 2 x M12B2 Akku, 1 x C12C Ladegerät, 1 x Werkzeugtasche