M12FPTR-202X Akku-Durchgangsratsche

Artikel-Nr.: 4933499411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933499411
EAN / GTIN 4058546565756
Herstellernummer 4933499411
L-Nummer L01870 118705
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit bis zu 81 Nm maximalem Drehmoment und 350 U/min bietet dieses Werkzeug die perfekte Kombination aus Kraft und Geschwindigkeit;Mit dem niedrigsten Kopfprofil für klassenbesten Zugang in beengten Räumen;Die größte Reichweite schützt die Hände des Anwenders davor, bei Arbeiten an engen Stellen an Gegenstände zu stoßen;Durchgangs-Stecknüsse bis zu einer Größe von 15 mm ermöglichen dem Anwender ein bequemes Befestigen und Lösen von Muttern auf Schrauben jeder Länge;Die mitgelieferten 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Adapter sowie der 1/4 Zoll Sechskant-Bithalter machen ihn zur vielseitigsten Ratschenlösung;Metallabzug mit variabler Geschwindigkeit für optimale Kontrolle des Werkzeugs;Hochwertige Soft-Grip-Ummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Anwendung;Die beiden LED-Leuchten beleuchten den Arbeitsbereich, während die integrierte Kraftstoffanzeige die verbleibende Betriebszeit anzeigt;Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit;100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 2.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 1.2 (M12 B2) kg
  • Länge: 386 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 350 min-1
  • Max. Drehmoment: 81 Nm
  • Ratschenkopfhöhe: 21.45 mm
  • Spannung: 12 V
  • Werkzeugaufnahme: 14.4 mm

Lieferumfang:

2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box, , Durchgangsstecknüsse 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, Stecknüsse 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 Zoll Amboss, 3/8 Zoll Amboss, 1/4 Zoll Sechskantadapter