M123PLSKIT-401P Kreuzlinienlaser-Set

Artikel-Nr.: 4933499379
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933499379
EAN / GTIN 4058546565435
Herstellernummer 4933499379
L-Nummer L01870 118754
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M12™ 3 x 360 Grad Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können
  • Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
  • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
  • Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B4-Akku
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4 Grad Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4 Zoll und 5/8 Zoll Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
  • Die Halterung ermöglicht auch die 330 Grad Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54. widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 4 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Arbeitsbereich: 38.0 m
  • Arbeitsbereich m. Empfänger: 50 / 100 m
  • Geliefert in: PACKOUT™ Koffer
  • Genauigkeit: 0.3 mm/m
  • Gewicht mit Akku: 1.5 (M12 B4) kg
  • IP Schutzklasse: 54
  • Kompatibler Laserempfänger: LLD50 / LRD100
  • Laser-Klassifizierung: Klasse 2
  • Laserlinienfarbe: Grün
  • Laserprojektion: 2x vertikal, 1x horizontal
  • Max Laufzeit mit M12 B4 Akku: 15 h
  • Spannung: 12 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M12 B4 Akku, C12 C Ladegerät, PACKOUT™ Koffer, Laserzieltafel, 1.2 Meter Stativ, Halterung