M18FCHSC-122 Akku-Kettensäge

Artikel-Nr.: 4933499219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499219
EAN / GTIN 4058546563837
Herstellernummer 4933499219
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen
  • Durch die Fuel™-Technologie kann die Geschwindigkeit der Säge bei anspruchsvollsten Anwendungen aufrechterhalten werden und das Gerät kommt nicht ins Stocken
  • Das HIGH OUTPUT™- System von Werkzeugen hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Level und liefert mehr Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Vorteile von HIGH OUTPUT™ und FORGE™ Akkus optimal zu nutzen
  • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz mit einem M18™ 12.0-Ah-Akku
  • 30-cm-Schwert erlaubt das Arbeiten auch in beengten Räumen
  • Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
  • Einfache Kettenschmierung: Verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen und einfache Füllstandskontrolle
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Feilengröße: 4 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gliederstärke: 1.1 mm
  • Kettengeschwindigkeit: 12.4 m/s
  • Kettenteilung: 3/8 Zoll
  • Schwertlänge: 30 cm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x M18 FB12 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, 76 ml Öl, Kette, Kettenschutz (Schwert)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb