M12FHAC16-0X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933499184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933499184
EAN / GTIN 4058546563486
Herstellernummer 4933499184
L-Nummer L01870 118657
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter und ausgewogener 12-V-Bohrhammer mit 1.15 J Schlagenergie
  • 4 Betriebsarten: Drehhammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
  • Anti-Vibrations-System (AVS) für weniger Ermüdung des Anwenders und geringere Vibrationsbelastung. Ein zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff verringert die Vibrationsbelastung noch weiter
  • Optimiertes Hammerbohren bis zu 10 mm
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 2.3 (M12 HB5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 1200 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 16 mm
  • Max. Schlagzahl: 4410 min-1
  • Optimiert für Bohrdurchmesser: 5.5 - 13 mm
  • Schlagenergie: 1.15 EPTA J
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, HD Box