M12A3PLO-0C Akku-Laser

Artikel-Nr.: 4933499001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933499001
EAN / GTIN 4058546528706
Herstellernummer 4933499001
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der grüne 360 Grad 3-Ebenen-Laser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen Linie und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, so dass Sie große Flächen mit einem einzigen Werkzeug abdecken können
  • Die automatische Ausrichtungsfunktion schwenkt auf den Punkt für eine schnellere Ausrichtung und einfache Einrichtung
  • 38 m Ausrichtungsreichweite mit der mitgelieferten Kombination aus Detektor und Fernbedienung für Anwendungen über große Entfernungen
  • Grüne Laserdiode mit hoher Intensität, die im Vergleich zum M12 3PL eine 70 % hellere Laserlinie liefert und für große Entfernungen und helle Arbeitsumgebungen optimiert ist
  • Bietet mit einem M12 B4-Akku eine ganztägige Betriebszeit von mehr als 10 Stunden
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der eine Niveaulosigkeit mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4 Grad anzeigt, und Pendelsperrmodus zum Schutz der Komponenten beim Transport
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig angebrachten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4 Zoll- und 5/8 Zoll-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlständern, Holzständern und Stativen
  • Robuste, umspritzte Konstruktion mit Schutzart IP 54. der Laser ist wasser- und schmutzabweisend und übersteht Stürze bis 1 m
  • 10 Grad-Mikrosteuerung, die auf den Punkt schwenkt, und 360 Grad-Makrodrehung für schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernsperrfunktion. Die Berichtsfunktion liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität und –genauigkeit
  • Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Arbeitsbereich: 38 m
  • Arbeitsbereich m. Empfänger: 50 m
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Genauigkeit bei einem Abstand von 30 m (plus/minus): 0.3 mm
  • Gewicht mit Akku: 2.13 (M12 B4) kg
  • IP Schutzklasse: 54
  • Laser-Klassifizierung: Klasse 2
  • Laserlinienfarbe: Grün
  • Selbstnivellierung: 4 Grad
  • Selbstnivellierungszeit: 3 s
  • Spannung: 12 V
  • UN-Nummer: UN 3091

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer, Laserdetektor, HI-VIST Zieltafel, Detektor-Klemme, 2 x AA Batterie