M18FORGENRG-122 Forge NRG Kit

Artikel-Nr.: 4933498614
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933498614
EAN / GTIN 4058546524838
Herstellernummer 4933498614
L-Nummer L01870 118541
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Akku M18 FB12<br> 35 Minuten Superladung bis 80% mit dem M18™ Dual Bay Super Charger, 45 Minuten für volle Ladung<br> COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten<br> REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die größte Leistung, die schnellste Aufladung und die längste Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus<br> Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette bietet<br> Lange Lebensdauer für die meisten Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus<br> Erhöhte Laufzeit bei Anwendungen mit hohem Bedarf<br> Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Produktreihe<br> Verbesserte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung<br> REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akkuschaltkreise bieten optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät<br> Zweifach-Schnellladegerät M18 DBSC<br> Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % für mehr Produktivität<br> CHARGE ADAPT™ : Adaptive Ladungsverteilung liefert eine adaptive gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus, um die Produktivität zu erhöhen<br> REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten<br> Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus<br> Kompatibel mit allen M18™ Akkus<br> COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M18 FB12 Akkus, M18 DBSC Ladegerät, im Karton
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Ladegerät (Ladezeit): 45 min
  • Ladestrom: 19 Ah
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

2 x M18 FB12 Akkus, M18 DBSC Ladegerät, im Karton

Passende Produkte