M18FHAC16-0 Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933498582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933498582
EAN / GTIN 4058546524517
Herstellernummer 4933498582
L-Nummer L01870 118953
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kompakteste und schnellste Bohrhammer seiner Klasse für mehr Produktivität und Komfort
  • Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 1.7 J Schlagenergie
  • Bohrt bis zu 58 Löcher Durchmesser 10 x 50 mm mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah Akku-Ladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen beim Binden zu schützen
  • 4 Betriebsarten: Drehhammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
  • Kompatibel mit M18 FDDEC
  • Anti-Vibrations-System (AVS) für weniger Ermüdung des Anwenders und geringere Vibrationsbelastung. Ein zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff verringert die Vibrationsbelastung noch weiter
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.6 (M18 HB3) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1400 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 16 mm
  • Max. Schlagzahl: 5080 min-1
  • Optimiert für Bohrdurchmesser: 5.5 - 13 mm
  • Schlagenergie: 1.7 J (EPTA)
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton