M18BLPP2G-502X Power Pack

Artikel-Nr.: 4933498575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498575
EAN / GTIN 4058546524449
Herstellernummer 4933498575
L-Nummer L01870 118411
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

M18BLHX Akku-Kombihammer:
Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt, zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
4 Betriebsarten: Bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
M18 BLSAG125XPD Akku-Winkelschleifer:
11.000 U/min optimiert für Schneidanwendungen
Leistungsstarker bürstenloser Motor - mit kabelgebundener Leistung vergleichbar mit einem 800-W-Schleifer
Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, 2 x HD Box
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: 2 x HD Box
  • Spannung: 18 V
  • System: M18™
  • Werkzeug 01: M18BLHX-0X Akku-Kombihammer
  • Werkzeug 02: M18BLSAG125XPD-0X M18 ™ Akku-Winkelschleifer 125mm mit Paddleschalter

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, 2 x HD Box

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb