M18SIC60SCHDR-0 Kanalinspekt.kamera

Artikel-Nr.: 4933493955
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493955
EAN / GTIN 4058546511159
Herstellernummer 4933493955
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das modulare Milwaukee-Kamerasystem bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kamera an Ihre spezifischen Anforderungen auf der Baustelle anzupassen
Die neue 25 mm HDR-Kamera (High Dynamic Range) garantiert bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen
60 m lange, 10 mm dicke Schubstange für leichteres Erreichen längerer Strecken, aber immer noch flexibel genug, um durch 50 mm 90-Grad-Bögen zu laufen
Vollständig geschlossene Trommeln für besseren Schutz vor Schmutz
Gummiständer zum Auflegen der Trommel auf den Rücken
Ausziehbarer Griff für leichteren Transport
Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
Eingebaute Linienverfolgung zur Lokalisierung der Schubstange
12 LED's zur besseren Ausleuchtung von Abflussrohren
Geliefert mit 1x 75 mm Kufe und 1x 100 mm Kufe

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, 75 mm Kufe, 100 mm Kufe
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: Keine Akkus enthalten
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht: 16.6 kg
  • Kabeldurchmesser: 10 mm
  • Kamera Auflösung: 1080 px
  • Kamerakabellänge: 60 m
  • Kamerakopfdurchmesser: 25 mm
  • Max. Rohrdurchmesser: 160 mm
  • Rohr-Durchmesser: 50-160 mm
  • Schutzklasse Kamerakopf: IP67
  • Sondenfrequenz: 512, 640, 33000 Hz
  • Verfolgungsfrequenz: 33, 83 kHz

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, 75 mm Kufe, 100 mm Kufe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb