• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

M12FROS2.5-502X Akku-Exzenterschl.

Artikel-Nr.: 4933493648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4933493648
EAN / GTIN 4058546485191
Herstellernummer 4933493648
L-Nummer L01870 118682
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsmotor mit 6.400 bis 24.000 Schleifhüben pro Minute für schnelleren Materialabtrag
  • 2.5 mm Orbit-Funktion für Feinschliff und erstklassige Ergebnisse
  • Variables Drehzahlrad mit 8 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für unterschiedliche Materialien
  • Kompaktes und ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Geringes Gewicht - nur 0.95 kg für das Werkzeug und 1.4 kg mit einem M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Akku
  • Bequemer Wechsel des Stütztellers von Hand ohne zusätzliches Werkzeug
  • Lock-on-Funktion für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume
  • Der Staubanschluss kann auf der linken oder rechten Seite montiert werden und ist daher sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
  • Universeller Klett-Schleifteller ermöglicht einfaches Auswechseln der Schleifteller
  • Der mitgelieferte Vakuumadapter passt direkt an alle MILWAUKEE® Staubabsauger
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Betriebsdauer und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 8
  • Gewicht mit Akku: 1.4 (M12 HB5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3200 - 12000 min-1
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 150 mm
  • Schwingkreis: 2.5 mm
  • Schwingzahl: 6400 - 24000 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

2 x M12 HB5 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box, Universal-Staubabsaugadapter, linker Staubabsauganschluss, rechter Staubabsauganschluss