M12FCIWF12G3-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933493454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493454
EAN / GTIN 4058546483258
Herstellernummer 4933493454
L-Nummer L01870 118536
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Leistungsdichte: 542 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 746 Nm bei mittlerem Drehmoment
Ein Gewicht von 1 kg ohne Akku und eine Länge von 122 mm bedeuten besseren Zugang und weniger Ermüdung
3.000 Umdrehungen pro Minute für eine hohe Anwendungsgeschwindigkeit
DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmoment-Einstellungen
Regler für die einfache Auswahl der Geschwindigkeitseinstellungen mit einer Hand
Tri-LEDs für schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 1.5 (M12 HB5) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Drehmoment: 746 Nm
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • Schlagzahl: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb