M18FHSAG150XB2-0X Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933493421
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933493421
EAN / GTIN 4058546482923
Herstellernummer 4933493421
L-Nummer L01870 118464
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

M18™ HIGH OUTPUT™ Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Durchmesser und einer Leistung, die der eines 1750-W-Schleifers entspricht
RAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten Anwenderschutz
Höhere Leistung bei gleichzeitiger Verkleinerung des Gehäuses um den Motor für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Anti-Vibrations- Seitenhandgriff für geringere Vibration
Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
150 mm schlüsselloser Schutz für hohe Schnittleistung und schnelle Schutzeinstellung ohne Schlüssel
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Partnerschaft mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anti-Vibrations-System (AVS): Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Ja
  • Bremszeit: 2 s
  • FIXTEC: Ja
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18FB8) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Schalter: Schiebeschalter
  • Scheibendurchmesser: 150 mm
  • Spannung: 18 V
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel

Passende Produkte