Beschreibung:
M18™ HIGH OUTPUT™ Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Durchmesser und einer Leistung, die der eines 1750-W-Schleifers entsprichtRAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten AnwenderschutzHöhere Leistung bei gleichzeitiger Verkleinerung des Gehäuses um den Motor für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum VorgängermodellAnti-Vibrations- Seitenhandgriff für geringere VibrationIntegriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen ScheibenwechselNicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen AnlaufsSchlankes GriffdesignAustauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine125 mm schlüsselloser Schutz für hohe Schnittleistung und schnelle Schutzeinstellung ohne SchlüsselDas HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Partnerschaft mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Inhalt: 2 x M18 FB8 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 8 Ah
- Anti-Kickback: Ja
- Anti-Vibrations-System (AVS): Ja
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
- Bremszeit: 2 s
- FIXTEC: Ja
- Geliefert in: HD Box
- Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 FB8) EPTA kg
- Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
- Max. Trenntiefe: 33 mm
- Schalter: Totmannschalter
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spannung: 18 V
- Wiederanlaufschutz: Ja
Lieferumfang:
2 x M18 FB8 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel