Beschreibung:
Eintreiben von geraden Nägel der Stärke 18 mit einer Neigung von 0 Grad in Längen von 16mm - 38mm Die Trockenschuss-Sperre verhindert, dass das Gerät auslöst, wenn sich keine Nägel mehr im Magazin befinden Werkzeugloser Zugang zum Entfernen von eingeklemmten Nägeln Der kleine Arbeitskontaktbügel ermöglicht es dem Anwender, Nägel in einem spitzeren Winkel zu schießen und zu versenken Kleiner Nagelkopf für ein sauberes Finish Schnelle und werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe Bis zu 450 Nägel pro Akku-Ladung mit einem M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah Akku Fasst bis zu 110 Nägel im Magazin für maximale Produktivität Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich, entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwender mit sehr geringem Wartungsaufwand Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Merkmal:
- Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box, Gürtelclip
- Akku: Li-ion
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
- Geliefert in: HD Box
- Gewicht mit Akku: 2.1 (M12 B2) EPTA kg
- Magazinkapazität - Nägel: 110
- Magazinwinkel: 0 Grad
- Nageldurchmesser: 1.2 mm
- Nagellänge: 16 - 38 mm
- Spannung: 12 V
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box, Gürtelclip