M18FHIWF1R-0C Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933493140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493140
EAN / GTIN 4058546480110
Herstellernummer 4933493140
L-Nummer L01870 117999
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18 FUEL™ 1 Zoll-Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 2000 Nm hat die Kraft, Benzinlösungen zu ersetzen
  • Mit einem Gewicht von nur 6,1 kg für ein ermüdungsfreies Arbeiten auch über lange Zeiträume
  • Drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen sorgen dafür, dass immer mit der optimalen Geschwindigkeit gearbeitet werden kann
  • Die in Modus 4 integrierte Abschaltautomatik verhindert ein Überdrehen der Schrauben
  • Komfortable, gummiummantelte Griffe bieten ultimative Kontrolle über das Werkzeug während der Arbeit
  • Der Tragegriff ermöglicht einen bequemen Transport zur und von der Baustelle
  • Zwei LED-Leuchten an der Unterseite des Werkzeugs sorgen für optimale Sichtbarkeit der Schrauben auch in dunkler Umgebung
  • Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Kompatibilität mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
  • Systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1 Zoll

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb