M12ATB-0C Akku-Inspektionskamera

Artikel-Nr.: 4933493136
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493136
EAN / GTIN 4058546480073
Herstellernummer 4933493136
L-Nummer L00800 5121
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 4,3 Zoll-LCD-Bildschirm liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
  • Der 5,0-mm-Kamerakopf ermöglicht einen guten Zugang zu engen Stellen wie Zündkerzenlöchern, Einspritzöffnungen und Zylindern
  • Front- und Seitenansichtskamera garantiert die Erkennung von Haarrissen und anderen Problemen am Motor und in anderen Bereichen des Fahrzeugs
  • Der um 270 drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition
  • 720p-Kameraauflösung mit 3-stufigem Zoom ermöglicht eine klare und schnelle Fokussierung auf interessante Punkte
  • 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine erstklassige Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung
  • Das 0,9 Meter lange Kabel bietet genügend Flexibilität, um auch schwer zugängliche Stellen einfach und bequem zu erreichen
  • Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos
  • IP67-Kamerakopf und Kamerakabel widerstehen härtesten Bedingungen
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und fade-freie Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkus
  • Systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Spannung: 12 V
  • Zoom: 3×

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb