M18BLPP2A3-502X Powerpack

Artikel-Nr.: 4933492844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492844
EAN / GTIN 4058546477158
Herstellernummer 4933492844
L-Nummer L01870 118176
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4933492842: Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 114 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment, 3600 U/min und 4900 ipm
  • Mit 3-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
  • Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • 4933464516: Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
  • Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
  • Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932451079: Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus
  • Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
  • M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen
  • M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen

Merkmal:

  • Geliefert in: HD Box
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x 4933492842,1 x 4933464516,2 x 4932430483,1 x 4932451079

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb