Beschreibung:
M18BLDDRC-0X bürstenloser Akku-BohrschrauberKompakter bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen RäumenHochwertiges 13-mm-Hochleistungs-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und GrößeWendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des WerkzeugsAkku-Ladestandanzeige und LED-Licht an BordMILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und HaltbarkeitFlexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ AkkusOptimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)M18BLIDRC-0 bürstenloser Akku-SchlagschrauberDer bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 112 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem RaumBürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment und 3600 U/minEinhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren BitwechselHochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales DrehmomentIntegrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-LichtWendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des WerkzeugsDer REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des AkkusFlexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ AkkusM18FCS552-0X Akku-KreissägeDie M18 FUEL™ Akku-Kreissäge liefert die Leistungsfähigkeit für Schnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende kabelgebundene Kreissäge - mit der Fähigkeit, 200 Schnitte in 90 mm x 45 mm Kiefer mit einer Akkuladung von 3.0 Ah zu vollziehenMagnesium-Schuh für reduziertes Gewicht und verbesserte HaltbarkeitLanglebige Metallhaken zum Aufhängen der Träger für die Verwaltung und Sicherheit des Arbeitsbereichs165-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 57 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3x 18-mm-OSB-Platten durchtrennen kannAusgestattet mit unserem DEK26 Saugadapter, der direkt an alle MILWAUKEE® Entstauber passtIntegriertes LED-Licht zur Beleuchtung des ArbeitsbereichsIntegriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie freiMax. Gehrungseinstellung von 50Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ AkkusM18FMT-0X Akku-MultitoolAkku-Multitool mit POWERSTATE™-Motor, unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts, optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min¹Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, z. B. Rissschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln10 Geschwindigkeitseinstellungen mit SanftanlaufWerkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör180° LED-Beleuchtung des ArbeitsbereichsLieferumfang: 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1 x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier und 1x 240er SchleifpapierM18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-ProduktprogrammM18FJS-0X Akku-BügelgriffstichsägeBürstenloser POWERSTATE™-Motor – schnelle Schnitte, Langlebigkeit der Maschine und bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit einem 5,0-Ah-AkkuDie REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstantDer REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei VorgängermodellenFIXTEC™-SägeblattschnellwechselsystemWerkzeuglose Einstellung der Grundplatte ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°4-fach-Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe SchnittleistungSpanblaseinrichtung für freie Sicht auf den SchnittLED-Beleuchtung des ArbeitsbereichsKunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Inhalt: 2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Werkzeugtasche
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 5 Ah
- Geliefert in: Werkzeugtasche
- Spannung: 18 V
Lieferumfang:
2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Werkzeugtasche