M12NRG-201 NRG KIT

Artikel-Nr.: 4933451900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933451900
EAN / GTIN 4002395281497
Herstellernummer 4933451900
L-Nummer L00800 58
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 B2 - M12™ 2.0Ah Akku
  • C12 C - M12™ Ladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M12 NRG-201
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C

Passende Produkte