M18MPC6 PACKOUT Schnellladegerät

Artikel-Nr.: 4932498551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932498551
EAN / GTIN 4058546524203
Herstellernummer 4932498551
L-Nummer L01870 118588
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transporttaugliches Ladegerät, speziell für den Einsatz in Fahrzeugen und Anhängern
  • Umschaltung zwischen 6 A Tageslade- und 2.5 A Nachtlademodus zur Maximierung des Aufladeprozesses
  • Laden Sie bis zu 72 M18-Akkus an einer einzigen Steckdose mit dem Nachtlademodus mit 12 Ladegeräten
  • Lädt bis zu 6 x M18™ Akkus
  • REDLINK™ Intelligenz: Optimiert die Laderaten basierend auf dem Batterietyp und der Temperatur, um die Ladedauer zu minimieren und die Lebensdauer des Akkus zu maximieren
  • Bequemer und verstellbarer Tragegriff
  • Lädt 6 x M18™ B5-Akkus in 3 Stunden
  • Kompatibel mit allen PACKOUT™ Produkten
  • Kompatibel mit allen M18™-Akkus
  • Kabelmanagement und abnehmbares Kabel
  • Akkus rasten am Ladegerät ein
  • Lädt 2 Akkus gleichzeitig mit Schnellladefunktion

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Energiequelle: AC
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht: 4.0 kg
  • Ladeanschluss: 6 x M18™
  • Ladegerät (Ladezeit): 26/36/52/59/60/87/130 min
  • Ladestrom: 6 Ah
  • Ladetyp: Simultan
  • Ladezeit M18 12,0 Ah Akku: 130 min
  • Ladezeit M18 2,0 Ah Akku: 26 min
  • Ladezeit M18 3,0 Ah Akku: 36 min
  • Ladezeit M18 4,0 Ah Akku: 52 min
  • Ladezeit M18 5,0 Ah Akku: 59 min
  • Ladezeit M18 5,5 Ah Akku: 60 min
  • Ladezeit M18 FORGE 12.0 Ah Akku: 130 min
  • Ladezeit M18 FORGE 6.0 Ah Akku: 60 min
  • Ladezeit M18 FORGE 8.0 Ah Akku: 87 min
  • Spannung: 18 V
  • Tragegriff: Ja
  • Wandmontage möglich: Ja