HSS Kegelsenker 90° 6,3 mm

Artikel-Nr.: 4932493969
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932493969
EAN / GTIN 4058546511296
Herstellernummer 4932493969
L-Nummer L01870 118140
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN 335C mit 90 Winkel
  • 3-Schneiden-Geometrie
  • Zum Senkbohren und Entgraten gemäß DIN74/75
  • Schneidengeometrie optimiert für leichtes Zentrieren, schnelle Spanabfuhr und geringe Vibrationen
  • Die Verwendung von Schneidöl verlängert die Standzeit
  • Geeignet für Stahl mit einer Zugfestigkeit < 900 N/mm², Aluminium und Kunststoff

Merkmal:

  • Schaftdurchmesser: 5 mm
  • Senkung: M3