Stichsägeblatt 91/3.3 mm T301CHM (2)

Artikel-Nr.: 4932493687
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493687
EAN / GTIN 4058546508470
Herstellernummer 4932493687
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stichsägeblatt mit HM-Verzahnung für längere Standzeit in harten Materialien wie z. B. GFK glasfaserverstärktem Kunststoff, Fiberglas und WPC

Merkmal:

  • Blattlänge: 91 mm
  • Glas: Nein
  • Gummi / Kautschuk: Nein
  • Keramikfliese: Nein
  • Max. Schnittleistung in Fiberglas: 5 - 20 mm
  • Max. Schnittleistung in Gasbeton: < 60 mm
  • Max. Schnittleistung in Plexiglas: 2 - 20 mm
  • Max. Schnittleistung in PVC: 5 - 20 mm
  • Ref.Nr.: T301CHM
  • Stücke: 5
  • Trockenbau: Ja
  • Zahnteilung: 3.3 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb