Jabsaw klappbar, Säbelsagenblatt 150mm/8TPI

Artikel-Nr.: 4932492812
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932492812
EAN / GTIN 4058546476830
Herstellernummer 4932492812
L-Nummer L01870 118107
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel, ermöglicht einen bis zu 10x schnelleren Blattwechsel
  • Sägeblatt einklappbar für leichte und sichere Aufbewahrung
  • Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
  • 1/2 Zoll Aufnahme für Standard-Säbelsägeblätter für flexiblen Einsatz

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 300 mm

Lieferumfang:

Metall-Säbelsägeblatt 150 mm 8 TPI