7 pc Double Ring Offset Spanner Set

Artikel-Nr.: 4932492737
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932492737
EAN / GTIN 4058546476083
Herstellernummer 4932492737
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitskopf für optimalen Zugang in enge Bauräume 75 gekröpft;Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort;Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung;Hochwertige Verchromung verhindert Rostbildung

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 7

Lieferumfang:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm