Selbstbohrer Switchblade 65 mm

Artikel-Nr.: 4932479502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Gesamtlänge 65 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932479502
EAN / GTIN 4058546372965
Herstellernummer 4932479502
L-Nummer L00800 4926
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell: aggressive Gewindespitze für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand und schnellen Bohrfortschritt
  • SWITCHBLADE™ auswechselbare Schneiden: Messer aus gehärtetem Stahl für eine längere Standzeit, kein Nachschärfen mehr notwendig
  • Anwendung: geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz sowie in OSB-, MDF- und Tischlerplatten
  • Jeder SWITCHBLADE™ Selbstbohrer wird mit 1 Ersatzmesser, 2 Gewindespitzen, 1 Klemmschraube und 1 Sechskantschlüssel geliefert

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Switchblade Selfeed Bit 65 mm
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex