Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 126x525 mm 1 1/4 UNC

Artikel-Nr.: 4932478955
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478955
EAN / GTIN 4058546362379
Herstellernummer 4932478955
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
  • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
  • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
  • Zum Nassbohren

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP-TK 126 mm