BIT-Adapter 1/2″ VIERK. AUF 1/4″ SECHSKANT

Artikel-Nr.: 4932471828
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471828
EAN / GTIN 4058546297275
Herstellernummer 4932471828
L-Nummer L01850 2295
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2˝ Vierkant Adapter gemäß DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelverriegelung
  • 1/2˝ Vierkant Adapter / Reduzierstück (F) zur Verwendung bei verschiedenen Vierkantantriebsgrößen / 1/4˝ Sechskant-Bits (M)
  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Adaptor ½″ Square - ¼″ Hex
  • Schaftaufnahme: ¼˝ Hex

Lieferumfang:

1/2-Zoll-Vierkant --> 1/4-Zoll-Adapter (für Bits).